Panneau perforé en tôle Des deux côtés pour les servantes d'atelier, Hauteur utile: 222mm

Réf.: 914852 222
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ToolCar
Couleur argent
Surface revêtement par poudre
Type de produit panneau perforé
Largeur 635 mm
Hauteur 222 mm
Forme de trou forme carrée
Dimension de trou 9 mm
Espacement des trous (grille) 37 mm
Exécution panneau perforé possibilité de garnissage des deux côtés
Matériau Tôle d'acier
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 914852 222
EAN / GTIN 4045197893963
Réf. fabricant 914852 222
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Paire de colonnes de support en tube d’acier 25×25 mm avec panneau perforé en tôle d’acier (□ 9×9 mm au pas de 37 mm), revêtement par poudre argenté.
Panneau perforé des deux côtés.

Adapté(s) pour:

Livraison:

Panneau perforé en tôle d'acier avec paire de colonnes de support.

Téléchargements et documents

De la même série "ToolCar" Afficher tout