LED osvetlenie pre dielenské vozíky vrátane nosných stĺpikov 20

Č. pol.: 914871 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria dielenský vozík ToolCar
Zóna ATEX žiadna
Menovité napätie 250 V
Príkon 20 W
Svetelný tok 1 700 lm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Korpus lampy dĺžka 625 mm
Korpus lampy šírka 123 mm
Korpus lampy výška 33 mm
Vykladanie nosného ramena 350 mm
Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST
Druh produktu Stropné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914871 20
EAN/GTIN 4045197893741

Popis

Prevedenie:

Osvetľovacia jednotka kompletne s telom svietidla, spojovacím káblom a nosnými ramenami na zasunutie na nosné stĺpiky dielenských vozíkov a pojazdného pracovného stola. Nosné rameno s priechodkou na vedenie kábla cez nosné stĺpiky. Bezúdržbová LED technológia s dlhou životnosťou. Energeticky efektívne svietidlo je nanajvýš homogénne, neoslňujúce a bez blikania v neutrálnej bielej farbe svetla a s teplotou svetla 4000 K.
Svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Svetelné zdroje nie je možné v svietidle vymeniť.

Vhodné pro:

Rozsah dodávky:

LED svietidlo vrátane napájacieho zdroja, so zástrčkou Wieland na pripojenie na navíjačku káblov, 2 nosné ramená.

Poznámka:

Na prívod prúdu objednajte navíjačku káblov č. 914890 veľ. DE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely