Bambusová pracovná doska, Typ: L

Č. pol.: 914780 L
Cena za 1 ks (295,51 € / 1 Square metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria dielenský vozík ToolCar
Šírka 665 mm
Hĺbka 445 mm
Hmotnosť 5,2 kg
Druh produktu Krycia doska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 914780 L
EAN/GTIN 4045197893833
Číslo výrobcu 914780 L
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Dielenský vozík č. 914520, 914524, 914540, 914550.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka