Perforuoto lakšto sienelė dvipusė, skirta dirbtuvių vežimėliams, Naudingas aukštis: 222mm

Prekės Nr.: 914852 222
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingas aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Serija ToolCar
Aukštis 222 mm
Perforuotos sienelės aukštis 222 mm
Perforuotos sienelės plotis 635 mm
Paskirtis Dirbtuvių vežimėlis
Produkto rūšis Perforuota sienelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 914852 222
EAN / GTIN 4045197893963
Gamintojo numeris 914852 222
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Atramos iš plieninio vamzdžio 25x25 mm su perforuoto lakštinio plieno sienele (9×9 mm kiaurymės kas 37 mm), dažytos sidabro spalvos milteliais.
Iš abiejų pusių perforuota sienelė.

Tinka:

Tiekiama:

Perforuoto lakšto sienelė su atramų pora.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "ToolCar" Peržiūrėti viską