Odkladacia polica 630

Č. pol.: 914925 630
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 70 mm
Šírka 630 mm
Hĺbka 105 mm
Rozsah použitia Dielenský vozík
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914925 630
EAN/GTIN 4045197893895

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu so strieborným práškovým nástrekom. Na zavesenie do stien z dierovaného plechu.

Vhodné pro:

Perforovaný oceľový panel s □ 9 × 9 mm v 37-mm rastri.
Dielenské vozíky od roku výroby 08.2006.