Aflegbord, Breedte: 630mm

Artikelnummer: 914925 630
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 70 mm
Breedte 630 mm
Diepte 105 mm
Toepassingsgebied Gereedschapswagen
Producttype Aflegbord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 914925 630
EAN/GTIN 4045197893895
Nummer fabrikant 914925 630
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Van plaatstaal, met zilverkleurige poedercoating. Inhaakbaar in plaatstalen geperforeerde wand.

T.b.v.:

Plaatstalen geperforeerde wand met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.
Gereedschapswagens vanaf bouwjaar 08-2006.