Odkládací polička, Šířka: 630mm

Artiklové číslo: 914925 630
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak S práškovým lakem
Materiál Ocelový plech
Barva stříbrná
Šířka 630 mm
Nastavitelná hloubka ne
Hloubka 105 mm
Hloubka 105 mm
Výška 70 mm
Druh produktu odkládací police
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914925 630
EAN / GTIN 4045197893895
Číslo výrobce 914925 630
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, stříbrná, práškově nanášený lak. K zavěšení do děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrovaná stěna z ocelového plechu s □ 9×9 mm v rastru 37 mm.
Dílenský vozík od roku výroby 08.2006.