Hylde, Bredde: 630mm

Art.-nr.: 914925 630
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 70 mm
Bredde 630 mm
Dybde 105 mm
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype Hylde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 914925 630
EAN/GTIN 4045197893895
Producentnummer 914925 630
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I pladestål, sølv-pulverlakeret. Til ophængning i hulpladevæg.

Passer til:

Stålpladehulvæg med □ 9×9 mm i 37 mm afstand.
Værkstedsvogn fra produktionsår 08.2006.