• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mensola, Larghezza: 630mm

Codice art.: 914925 630
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 70 mm
Larghezza 630 mm
Profondità 105 mm
Campo d’impiego Carrelli portautensili per officina
Tipo di prodotto Mensola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914925 630
EAN / GTIN 4045197893895
Codice del produttore 914925 630
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio e termoverniciato in argento. Da applicare al pannello in lamiera forata.

Per:

Pannello in lamiera forata di acciaio con quadro □ 9×9 mm e passo da 37 mm.
Carrello portautensili per officina a partire dal periodo 08.2006.