Polica, širina: 630mm

Artikl br.: 914925 630
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 70 mm
širina 630 mm
Dubina 105 mm
Područje primjene Radionička kolica
Vrsta proizvoda Police

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 914925 630
EAN / GTIN 4045197893895
Broj proizvođača 914925 630
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima, srebrno praškasto lakirano. Za vješanje na perforiranu ploču.

Odgovara:

Perforirana stijenka od lima □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.
Radionička kolica, godište 08.2006.