Tárolópolc 630 mm

Cikkszám: 914925 630
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 70 mm
Szélesség 630 mm
Mélység 105 mm
Felhasználási terület Műhelykocsi
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914925 630
EAN / GTIN 4045197893895

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, ezüst porszórt bevonattal. A perforált lemezfalba akasztható.

Alkalmazható:

Perforált acéllemez falhoz □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.
2006. augusztus utáni műhelykocsikhoz.