{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Funkcia prilby | Ochranná vlastnosť do -30 °C; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi | |
Farba | žltá | |
Veľkosť | 53 cm - 62 cm | |
Materiál škrupiny prilby | ABS | |
Hmotnosť | 310 g | |
Štandard | DIN EN 397 | |
Nastavenie šírky | nastaviteľná hlavová páska | |
bez hmly vo vnútri aj vonku | áno | |
Možno otočiť o 180° | áno | |
Odolnosť proti chladu | do -30 °C | |
Odolnosť voči striekajúcej kovovej vode (MM) | áno | |
UV senzor pre upozornenie na výmenu | áno | |
Typ výrobku | Ochranná helma |
Číslo položky | 097815 YELLOW | |
EAN/GTIN | 4046719316724 | |
Číslo výrobcu | 7000009701 |