Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix® 10-130

Č. pol.: 237050 10-130

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,28 € / ks
  • Od 10 ks
    14,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 030204
Označenie 10-130
Typ BK79
Typ INOX
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,08 mm/ot.
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 237050 10-130
EAN/GTIN 4047109069893
Číslo výrobcu W29 10130.0479

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.
Z dôvodu špeciálnej geometrie rezných hrán sa dá použiť iba na pravorezných plných vrtákoch KOMET KUB®.
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
    Typ označenia W29 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka