Upínacia stopka LOGIQ-F-GRIP 20

Č. pol.: 273602 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ-F-GRIP
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
CUTDIA 52 mm
OAH 50 mm
LB 42 mm
Označenie výrobcu TGTBQ 20R-D52-JHP-MC
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273602 20
EAN/GTIN 7291075461954
Číslo výrobcu 3397290

Popis

Použitie:

Na upichovanie a zapichovanie.

Vhodné pro:

Držiak doštičiek TANG-F-GRIP č. 273610, 273611 a 273614.

Poznámka:

Přenos chladicí kapaliny do upínací stopky přes hadicovou přípojku G 1/8 palce nebo přímo přes vhodný základní držák značky ISCAR.