Popis:
Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 3 mm, průměr břitu (DC) 1,9 mm, celková délka (OAL) 39 mm, jmenovitý průměr závitu (a), jmenovitý průměr závitu (a), velikost závitu (a), velikost závitu (a).
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
- Prumer rezu (DC) 1.9 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Celková délka (OAL) 39 mm
- Roztec vnejší 0.35-0.60 mm
- Roztec vnitrní 0.35-0.60 mm
- Roztec TPI vnejší (TPI Ext) 72-40 Závity/-palcové″
- Roztec TPI vnitrní (TPI Int) 72-40 Závity/-palcové″
- Typ stopky Kulaté
- Typ tvaru závitu (THFT) M60
- Velikost závitu (a)
- Použitelná délka (LU) 5.2 mm