Súprava inteligentných sond Klima

Č. pol.: 474195
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť 692 g
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
Dĺžka 270 mm
Šírka 190 mm
Výška 60 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 3
Druh produktu Prístroj na meranie klimatických veličín

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 474195
EAN/GTIN 4029547022463
Číslo výrobcu 0563 0003 10

Popis

Prevedenie:

Kompaktné meracie prístroje optimalizované pre smartfóny. Všetky namerané údaje sú priamo prenášané do bezplatne použiteľnej aplikácie testo Smart Probes (systémové predpoklady: iOS 8.3, resp. Android 4.3 alebo novší / Bluetooth 4.0) a môžu byť odčítané mobilným koncovým zariadením, protokolované a potom priamo preposielané prostredníctvom e-mailu.
  • Súčasne je možné spracovať údaje z až 6 Smart Probes.
  • Bezdrôtový odpočet nameraných hodnôt na vašom mobilnom zariadení.
  • Zmeny nameraných hodnôt je možné zobrazovať formou grafu alebo tabuľky.
  • Protokoly z nameraných dát je možné doplniť fotografiami.

Na jednoduché meranie rýchlosti prúdenia vzduchu, vlhkosti vzduchu, objemových nárastov a teplôt. Vhodné najmä na údržbu klimatizačných zariadení a systémov.

Rozsah dodávky:

  • Vrátane 1 Smart Case
  • 1 Testo infračerveného teplomera č. 474182 veľ 805i1
  • Merača teploty a vlhkosti Testo č. 474184 veľ. 605i
  • 1 Teplomera a prístroja na meranie prúdenia Testo č. 474186 veľ. 405i
  • 1Teplomera a prístroja na meranie prúdenia Testo č. 474186 veľ. 410i

Poznámka:

Ďalšie inteligentné sondy (Smart Probes) (teplomer, kliešťový teplomer, prístroj na meranie rozdielového tlaku a prístroj na meranie vysokého tlaku) k dodaniu na dopyt.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely