Teplomer a prístroj na meranie prúdenia 405I

Č. pol.: 474186 405I
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Merací rozsah Teplota -20 °C - 60 °C
Počet obsiahnutých batérií 4
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
Merací rozsah Rýchlosť vzduchu 0 m/s - 30 m/s
Dĺžka 200 mm
Šírka 30 mm
Výška 41 mm
Druh produktu Teplomer a prístroj na meranie prúdenia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 474186 405I
EAN/GTIN 4029547014260
Číslo výrobcu 0560 1405

Popis

Prevedenie:

Kompaktné meracie prístroje optimalizované pre smartfóny. Všetky namerané údaje sú priamo prenášané do bezplatne použiteľnej aplikácie testo Smart Probes (systémové predpoklady: iOS 8.3, resp. Android 4.3 alebo novší / Bluetooth 4.0) a môžu byť odčítané mobilným koncovým zariadením, protokolované a potom priamo preposielané prostredníctvom e-mailu.
  • Súčasne je možné spracovať údaje z až 6 Smart Probes.
  • Bezdrôtový odpočet nameraných hodnôt na vašom mobilnom zariadení.
  • Zmeny nameraných hodnôt je možné zobrazovať formou grafu alebo tabuľky.
  • Protokoly z nameraných dát je možné doplniť fotografiami.

Teplomer a anemometer s obsluhou pomocou smartfónu.
Meranie rýchlosti prúdenia vzduchu, objemového prietoku a teploty. Jednoduchá konfigurácia rozmerov a geometrie prierezu kanála na urcenie objemového prietoku. Teleskopická rúra vysúvatelná až do 400 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane 4 batérií č. 081561 LR3 a kalibračného protokolu.

Poznámka:

Ďalšie inteligentné sondy (Smart Probes) (teplomer, kliešťový teplomer, prístroj na meranie rozdielového tlaku a prístroj na meranie vysokého tlaku) k dodaniu na dopyt.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely