Smart probe, klimasæt

Art.-nr.: 474195
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 3 stk.
International konstruktionsstørrelse AAA (LR3)
Emballage Kunststofkuffert
Energiforsyning batteridrevet
Produkttype klimamåler
Grænseflade Bluetooth®-interface; app-integration
Materiale, hus kunststof
Længde i alt 260 mm
Bredde i alt 200 mm
Højde i alt 60 mm
Vægt, samlet 692 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 474195
EAN/GTIN 4029547022463
Producentnummer 0563 0003 10
Producent/ansvarlig person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt og optimeret til måleapparater til smartphone. Alle måledata overføres direkte med den gratis testo Smart-app (systemkrav: iOS 13.0 eller Android 8.0 eller nyere/Bluetooth® 4.0) og kan aflæses, protokolleres og efterfølgende sendes direkte pr. e-mail med en mobil enhed.
  • Visning af op til 6 Smart Probes samtidig.
  • Trådløs aflæsning af måleværdier på din mobilenhed.
  • Måleværdiændringer kan vises som graf eller tabel.
  • Der kan føjes fotos til måledatarapporten.

Til enkel måling af lufthastigheder, luftfugtighed, volumenstrøm og temperaturer. Især egnet til vedligeholdelse af klimaanlæg og -systemer.

Leveringsomfang:

  • Inklusive 1 smart case
  • 1 Testo infrarød temperaturmåler nr. 474182 str. 805i
  • 1 Testo temperatur- og fugtmåler nr. 474184 str. 605i
  • 1 Testo temperatur- og flowmåler nr. 474186 str. 405i
  • 1 Testo temperatur- og flowmåler nr. 474186 str. 410i

Bemærk:

Andre Smart Probes (termometer, tangtermometer, differenstrykmåler og højtryksmåler) kan leveres på forespørgsel.