Smart Probes matuoklių rinkinys

Prekės Nr.: 474195
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 3 vnt.
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Maitinimas veikia su baterija
Produkto rūšis klimato matuoklis
Sąsaja Bluetooth® sąsaja; aplikacinė jungtis
Korpuso medžiaga iš plastiko
Visas ilgis 260 mm
Bendras prietaiso plotis 200 mm
Visas aukštis 60 mm
Bendras svoris 692 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 474195
EAN / GTIN 4029547022463
Gamintojo numeris 0563 0003 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Germany, www.testo.de

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiški ir išmaniems telefonams pritaikyti matavimo prietaisai. Visi matavimo duomenys perduodami tiesiai į „testo Smart“ programėlę, kurią galima naudoti nemokamai (sistemos reikalavimai: „iOS 13.0“ arba „Android 8.0“ arba naujoji „Bluetooth® 4.0“), nuskaitomi su mobiliuoju prietaisu, užregistruojami ir tada išsiunčiami tiesiogiai el. paštu.
  • Vienu metu galima rodyti iki 6 „Smart Probes“ .
  • Belaidis matavimo verčių nuskaitymas Jūsų mobiliajame įrenginyje.
  • Išmatuotos vertės pokyčiai gali būti atvaizduoti grafike ar lentelėje.
  • Matavimo duomenų protokolus galima papildyti nuotraukomis.

Paprastas oro greičio, drėgmės, srautų ir temperatūros matavimas. Ypač tinka ventiliavimo ir kondicionavimo įrangos ir sistemos priežiūrai.

Tiekiama:

  • Yra 1 Smart Case
  • 1 Testo infraraudonųjų spindulių temperatūros matuoklis Nr. 474182 dyd. 805i
  • 1 Testo temperatūros ir drėgmės matuoklis Nr. 474184 dyd. 605i
  • 1 Testo temperatūros ir srauto matuoklis Nr. 474186 dyd. 405i
  • 1 Testo temperatūros ir srauto matuoklis Nr. 474186 dyd. 410i

Pastaba:

Kitų Smart Probes (termometrų, replinių termometrų, slėgio skirtumų matuoklis ir aukšto slėgio matuoklių) reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai