Set pentru măsurarea calității aerului ambiental Smart Probes

Cod articol.: 474195
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 3 buc.
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Tip produs Aparat pentru măsurarea calității aerului ambiental,
Interfaţă Conexiune pentru App; Interfață Bluetooth®
Materialul carcasei plastic
Lungimea totală 260 mm
Lăţime totală 200 mm
Înălţimea totală 60 mm
Greutate totală 692 g

Identificare și clasificare

Cod articol 474195
EAN / GTIN 4029547022463
Număr producător 0563 0003 10
Producător/responsabil Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Execuţie:

Aparate de măsurare compacte și optimizate pentru smartphone. Toate datele de măsurare sunt transmise direct la aplicația gratuită Smart Probes (cerințe de sistem: iOS 13.0 resp. Android 8.0 sau mai noi / Bluetooth® 4.0) și pot fi citite și protocolate cu un terminal mobil și apoi trimise direct prin e-mail.
  • Afișarea simultană a până la 6 Smart Probes.
  • Citire fără cablu a valorilor măsurate pe aparatul dvs. mobil.
  • Modificările valorilor măsurate pot fi reprezentate ca și grafic sau tabel.
  • Protocoalele datelor măsurate pot fi completate cu fotografii.

Pentru măsurarea simplă a vitezelor aerului, umidităţii aerului, debitelor volumetrice şi a temperaturilor. Recomandat îndeosebi pentru întreţinerea instalaţiilor şi sistemelor de climatizare.

Livrare:

  • Inclusiv 1 Smart Case
  • 1 aparat Testo de măsurare a temperaturii în infraroşu Cod 474182 Ref. 805i
  • 1 aparat Testo de măsurare a temperaturii şi umidităţii Cod 474184 Ref. 605i
  • 1 aparat Testo de măsurare a temperaturii şi debitului Cod 474186 Ref. 405i
  • 1 aparat Testo de măsurare a temperaturii şi debitului Cod 474186 Ref. 410i

Notă:

Alte Smart Probes (termometru, termometru cu cleşti, aparat de măsurare a presiunii diferenţiale şi manometru pentru presiuni înalte) disponibile la cerere.