{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih baterij | 3 kos | |
| Mednarodna velikost izvedbe | AAA (LR3) | |
| Embalaža | Plastični kovček | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Vrsta izdelka | večfunkcijska merilna naprava | |
| Vmesnik | Vmesnik Bluetooth®; povezava na aplikacijo | |
| Material ohišja | umetne mase | |
| Celotna dolžina | 260 mm | |
| Skupna širina | 200 mm | |
| Celotna višina | 60 mm | |
| Skupna masa | 692 g |
| Številka izdelka | 474195 | |
| EAN/GTIN | 4029547022463 | |
| Številka proizvajalca | 0563 0003 10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |