Smart Probes Klima set

Artikl br.: 474195
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina 692 g
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Duljina 270 mm
širina 190 mm
Visina 60 mm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 3
Vrsta proizvoda Mjerni uređaj za klimatizaciju

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 474195
EAN / GTIN 4029547022463
Broj proizvođača 0563 0003 10

Opis

Izvedba:

Kompaktni mjerni uređaji optimalni za pametne telefone. Svi izmjereni podaci se izravno prenose pomoću besplatne aplikacije testo Smart Probes App (preduvjeti sustava: iOS 8.3, odnosno Android 4.3 ili noviji / Bluetooth 4.0) te se mogu očitati pomoću mobilnog krajnjeg uređaja, gdje se izrađuje zapisnik koji se šalje izravno putem e-pošte.
  • Moguć prikaz do 6 Smart Probes istovremeno.
  • Bežično očitavanje izmjerenih vrijednosti na vašem mobilnom uređaju.
  • Izmjene mjernih vrijednosti prikazuju se u obliku grafikona ili tablice.
  • Zapisnici o izmjerenim podacima mogu se nadopuniti fotografijama.

Za jednostavno mjerenje brzine zraka, vlage zraka, protoka i temperatura. Posebice za održavanje klimatizacijskih uređaja i sustava.

Opseg isporuke:

  • Uključuje1 Smart Case
  • 1 Testo infracrveni uređaj za mjerenje temperature br. 474182 vel. 805i
  • 1 Testo uređaj za mjerenje temperature i vlage br. 474184 vel. 605i
  • 1 Testo uređaj za mjerenje temperature i protoka br. 474186 vel. 405i
  • 1 Testo uređaj za mjerenje temperature i protoka br. 474186 vel. 410i

Napomena:

Isporuka drugih Smart Probes (termometar, termometar s kliještima, uređaj za mjerenje diferencijalnog tlaka i uređaj za mjerenje visokog tlaka) na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi