Sada chytrých testů pro měření klimatických veličin

Artiklové číslo: 474195
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 3 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Druh produktu Přístroj pro měření klimatických veličin
Rozhraní Připojení k aplikaci; Rozhraní Bluetooth®
Materiál pouzdra plast
Celková délka 260 mm
Šířka celkem 200 mm
Výška celková 60 mm
Hmotnost celkem 692 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474195
EAN / GTIN 4029547022463
Číslo výrobce 0563 0003 10
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Provedení:

Kompaktní měřicí zařízení a měřicí zařízení optimalizovaná pro chytré telefony. Všechna naměřená data jsou přenášena do aplikace testo Smart (systémové požadavky: iOS 13.0 nebo Android 8.0 nebo vyšší / Bluetooth® 4.0), která je poskytovaná zdarma, a je možné je číst pomocí mobilního koncového zařízení, protokolovat a následně přímo odeslat e-mailem.
  • Zobrazení až 6 Smart Probes současně.
  • Bezdrátové čtení naměřených hodnot na vašem mobilním zařízení.
  • Změny naměřených hodnot je možné zobrazit formou grafu nebo v tabulce.
  • Protokoly naměřených dat mohou být doplněny fotografiemi.

Ke snadnému měření rychlosti proudění vzduchu, vlhkosti vzduchu, objemových toků a teplot. Vhodný zejména pro údržbu klimatizačních sestav a systémů.

Rozsah dodávky:

  • Včetně 1 Smart Case
  • 1 Testo infračervený teploměr č. 474182, vel. 805i
  • 1 Testo teploměr a přístroj na měření vlhkosti č. 474184, vel. 605i
  • 1 Testo teploměr a přístroj na měření proudění č. 474186, vel. 405i
  • 1 Testo teploměr a přístroj na měření proudění č. 474186, vel. 410i

Poznámka:

Další chytré sondy (Smart Probes) (teploměr, klešťový teploměr, přístroj pro měření rozdílového tlaku a přístroj pro měření vysokého tlaku) k dodání na poptávku.