Dílenský kalibr s posuvným měřítkem, 300 mm, 0,05, mm

Č. pol.: 00510522
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dielenské posuvné merítka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00510522
EAN/GTIN 7630041105742
Číslo výrobcu 00510522
Číslo L 4151300 000300

Popis

Prevedenie:

Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
pro rozlišení 0,02: 0 <
L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
pro rozlišení 0,05: 0 <
L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Rozměr A [mm]: 90
Rozměr B [mm]: 5
Rozměr C [mm]: 4
Rozměr D [mm]: 20

Popis:

Dílenské posuvné měřidlo, 300 mm, 0,05, mm

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel
  • Jednotky: mm
  • Charakteristiky: S jemným nastavením nebo bez něj; zajišťovací šroub
  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 300
  • Rozlišení [mm]: 0,05
  • Jemné nastavení: Bez

Norma:

ISO 13385-1:2019

Rozsah dodávky:

Zpráva o měření; prohlášení o shodě