{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší rozmer dĺžka | 275 mm | |
Vonkajší rozmer šírka | 125 mm | |
Vonkajší rozmer výška | 36 mm | |
Dĺžka v G | 11 | |
Šírka v G | 5 | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 267 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 102 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 27 mm | |
Druh produktu | Box |
Číslo položky | 412472 MS150 | |
EAN/GTIN | 4062406698010 |