Prevedenie:
Medzné kalibre drážok hriadeľov s dobrými a zlými dielmi. Strana dobrých dielov s
prídavkom opotrebovania podľa DIN 7164. Meracia hlava z tvrdenej ocele.
Medzné kalibračné tŕne pre ISO
polohy tolerančného poľa A − ZC v
základných stupňoch tolerancie 7 − 13. Pri objednávke uveďte menovitý rozmer, polohu tolerančného pásma a základnú triedu tolerancie alebo triedu tolerancie; napr. č.
484406 veľkosť 10M6.
Použitie:
Na kontrolu plochého uloženia napr. drážok.
Norma:
Tolerancie a rozmery podľa DIN EN ISO 1938-1 a DIN 7164.
Poznámka:
Definujte požadovanú triedu tolerancie. Pri objednávke zadajte
polohu tolerančného poľa (A − ZC) a základný stupeň tolerancie (7 − 13), napr. č.
484406 veľ.
10M6. Kaliber medznej drážky hriadeľa s medzirozmerom a všetky menovité rozmery s číselnou toleranciou pozri č.
484409;
484411.