• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Calibre para ranuras en ejes A−ZC 7−13

Número de artículo: 484406
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Calibre para ranuras en ejes con lado Pasa y No pasa. Lado pasa con sobremedida por desgaste según DIN 7164. Cuerpo de calibre de acero templado.
Calibres para ranuras en ejes hasta campos de tolerancia ISO A−ZC en los grados de tolerancia básica 7−13. En el pedido, indicar la medida nominal, el campo de tolerancia y el grado de tolerancia básico o la clase de tolerancia necesaria, p. ej. n.° 484406 tam. 10M6.

Aplicación:

Para comprobación de ajustes planos, p. ej. de ranuras.

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN EN ISO 1938-1 y DIN 7164.

Nota:

Definir la clase de tolerancia deseada. En el pedido, indicar campo de tolerancia (A−CZ) y nivel de tolerancia de base (7−13), p. ej., n.° 484406 tam. 10M6. Calibre para ranuras en ejes con medida intermedia y todas las medidas nominales con tolerancia numérica, ver n.° 484409; 484411.