Izvedba:
Kontrolni trni za mejne utore gredi z dobro in izmetno stranjo. Dobra stran s
povečano mero zaradi obrabe po DIN 7164. Telo merila je iz kaljenega jekla.
Kontrolni prstani za mejne utore gredi do ISO-
položajev tolerančnih polj A − ZC v
osnovnih tolerančnih razredih 7 − 13. Pri naročilu je treba navesti nazivno mero, položaj tolerančnega polja in osnovni tolerančni razred oz. tolerančni razred; npr. art.
484406 vel. 10M6.
Uporaba:
Za preverjanje ploskega prilega npr. utorov.
Standard:
Tolerance in izmere v skladu z DIN EN ISO 1938-1 in DIN 7164.
Opomba:
Določanje želenih tolerančnih razredov. Pri naročilu
obvezno navedite položaj tolerančnega polja (A − ZC) in osnovni tolerančni razred (7 − 13), npr. art.
484406 vel.
10M6. Za kontrolni prstan za mejne utore gredi z vmesno mero in vsemi nazivnimi merami s toleranco v številkah glejte art.
484409;
484411.