Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach, ze stroną przechodnią i nieprzechodnią. Strona przechodnia z naddatkiem na ścieranie wg DIN 7164. Korpus sprawdzianu z hartowanej stali. Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach do pól tolerancji A − ZC położonych wg ISO i podstawowych klas tolerancji 7 − 13. W zamówieniu należy podać wymiar nominalny, położenie pola tolerancji oraz podstawową klasę tolerancji lub klasę tolerancji np nr 484406 rozm. 10M6.
Zastosowanie:
Do kontroli pasowań powierzchni płaskich, np. rowków.
Norma:
Tolerancje i wymiary zgodnie z DIN EN ISO 1938-1 i DIN 7164.
Wskazówka:
Należy określić wymaganą klasę tolerancji. W zamówieniu podać położenie pola tolerancji (A − ZC) oraz podstawowy stopień tolerancji (7 − 13), np. nr 484406 rozm. 10M6. Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach z wymiarem pośrednim, a wszystkie wymiary nominalne z tolerancją liczbową patrz nr 484409; 484411.