Execuţie:
Calibre pentru caneluri cu capete „TRECE” şi „NU TRECE”. Parte „TRECE” cu
toleranţă de uzură conform DIN 7164. Corp al calibrului din oţel călit.
Calibre cu prag limitator pentru caneluri ale arborilor până la
poziţii ale câmpurilor de toleranţă ISO A − ZC în
toleranţele standard 7 − 13. La plasarea comenzii, precizaţi dimensiunea nominală, câmpurile de toleranţă şi toleranţa standard sau clasa de toleranţă; de ex. Cod
484406 Ref. 10M6.
Aplicaţie:
Pentru verificarea îmbinărilor plane de ex. a canalelor.
Standard:
Toleranţe şi dimensiuni conform DIN EN ISO 1938-1 şi DIN 7164.
Notă:
Definiţi clasa dorită de toleranţe. La plasarea comenzii, precizaţi
câmpul de toleranţă (A − ZC) şi toleranţa standard (7 − 13), de ex. Cod
484406 Ref.
10M6. Calibru pentru caneluri ale arborilor cu dimensiune intermediară şi toate dimensiunile nominale cu toleranţă numerică, consultaţi Cod
484409;
484411.