Izvedba:
Dvostrani kontrolnik širine utora za prepoznavanje dobrih i loših dimenzija.
Jedna strana s dimenzijama prema DIN 7164. Tijelo kontrolnika od kaljenog čelika.
Kontrolnici do ISO
polja tolerancije A − ZC u
stupnjevima osnovne tolerancije 7 − 13. Prilikom narudžbe potrebno je navesti nazivne dimenzije, položaj polja tolerancije i stupnjeve osnovne tolerancije odn. razred tolerancije; npr. br.
484406 vel. 10M6.
Upotreba:
Za kontrolu plosnih dosjeda npr. utora.
Standard:
Tolerancije i izmjera prema DIN EN ISO 1938-1 i DIN 7164.
Napomena:
Definirati željeni razred tolerancije. Kod narudžbe
navesti položaj polja tolerancije (A − ZC) i razred osnovne toleracije (7 − 13), npr. br.
484406 vel.
10M6. Kontrolnik s međudimenzijom i sve nominalne dimenzije s brojčano izraženom tolerancijom vidi br.
484409;
484411.