Provedení:
Mezní kalibry drážek hřídelů se správnou a zmetkovou stranou. Strana se správným rozměrem s
přídavkem na opotřebování dle DIN 7164. Korpus kalibru z kalené oceli.
Mezní kalibr drážek hřídelů až do ISO
tolerančního pole A – ZC ve
stupních základní tolerance 7–13. Při objednávce je třeba uvést jmenovité rozměry, toleranční pole a stupeň základní tolerance resp. třídu tolerance, např. č.
484406 vel. 10M6.
Použití:
Ke kontrole lícování ploch např. drážek.
Norma:
Tolerance a odchylky dle DIN EN ISO 1938-1 a DIN 7164.
Poznámka:
Definujte požadované toleranční třídy. Při objednávce uveďte
toleranční pole (A − ZC) a jakost (7−13), např. č.
484406 vel.
10M6. Mezní kalibr drážek hřídelů s rozměrovými mezistupni a všechny jmenovité rozměry s číselnou tolerancí viz č.
484409;
484411.