Medzný kaliber drážok hriadeľov 23

Č. pol.: 484406 23

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 15,55 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 1938-1
Menovitý rozmer 23 mm
Tolerančné pole A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Kvalita 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Materiál kalená ocel
Druh produktu Medzné hriadeľové drážkové meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 484406 23
EAN/GTIN 2050001937285

Popis

Prevedenie:

Medzné kalibre drážok hriadeľov s dobrými a zlými dielmi. Strana dobrých dielov s prídavkom opotrebovania podľa DIN 7164. Meracia hlava z tvrdenej ocele.
Medzné kalibračné tŕne pre ISO polohy tolerančného poľa A − ZC v základných stupňoch tolerancie 7 − 13. Pri objednávke uveďte menovitý rozmer, polohu tolerančného pásma a základnú triedu tolerancie alebo triedu tolerancie; napr. č. 484406 veľkosť 10M6.

Použitie:

Na kontrolu plochého uloženia napr. drážok.

Norma:

Tolerancie a rozmery podľa DIN EN ISO 1938-1 a DIN 7164.

Poznámka:

Definujte požadovanú triedu tolerancie. Pri objednávke zadajte polohu tolerančného poľa (A − ZC) a základný stupeň tolerancie (7 − 13), napr. č. 484406 veľ. 10M6. Kaliber medznej drážky hriadeľa s medzirozmerom a všetky menovité rozmery s číselnou toleranciou pozri č. 484409; 484411.