{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN EN ISO 1938-1 | |
Menovitý rozmer | 24 mm | |
Tolerančné pole | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Kvalita | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Materiál | kalená ocel | |
Druh produktu | Medzné hriadeľové drážkové meradlo |
Číslo položky | 484406 24 | |
EAN/GTIN | 2050001937292 |