{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 0,6 m/s - 50 m/s | |
Chybový limit (m/s + % nameranej hodnoty) | ±0,2 + 1 % (0,6 až 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 až 50 m/s) | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 3 | |
Typ batérie | Mignon, AA | |
Prevádzková teplota | -10 °C - 70 °C | |
Rozhranie | Rozhranie Bluetooth; USB rozhranie | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 54 | |
Typ výrobku | Prístroj na meranie klimatických veličín |
Číslo položky | 474162 FR | |
EAN/GTIN | 4029547019371 | |
Číslo výrobcu | 0563 4401 |