Aparat pentru măsurarea calității aerului ambiental, set flux de aer, Tip: FR

Cod articol.: 474162 FR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 3 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Clasă de protecție IP IP54
Denumirea producătorului testo 440 Klimamessgerät Luftstrom-Set, Typ: FR
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Valoare de măsurare min., Viteza fluxului (m/s) 0,6 m/s
Valoare de măsurare max., Viteza fluxului (m/s) 50 m/s
Eroare de toleranţă, Viteza fluxului (m/s) ±0,2 + 1 % (0,6 bis 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 bis 50 m/s)
Tip produs Aparat pentru măsurarea calității aerului ambiental,
Mărimi măsurate Grade Celsius
Domeniu de măsurare pentru Viteza fluxului (m/s)
Temperatură de funcționare min. -10 °C
Temperatură de funcționare max. 70 °C
Interfaţă Interfaţă USB; Interfață Bluetooth®
Materialul carcasei plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 474162 FR
EAN / GTIN 4029547019371
Număr producător 0563 4401
Producător/responsabil Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Execuţie:

Aparat testo 440 pentru măsurarea calităţii aerului, pentru măsurarea vitezei fluxului şi a debitului volumetric din canalul de aerisire (m/s, m3/h).
Sondă de măsurare de 16 mm pentru măsurarea curenţilor mari de aer de până la 50 m/s.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Aparat pentru măsurarea calităţii aerului testo 440 cod 474141 ref. 440, 3× baterie Mignon tip AA, cablu USB, geantă cod 474161 ref. K şi protocol de calibrare.
Sondă de măsurare cu elice Cod 474152 Ref. FR