{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 3 stk. | |
| Batteritype | alkali-mangan (AlMn) | |
| International konstruktionsstørrelse | AA (LR6) | |
| IP-kapslingsklasse | IP54 | |
| Producentbetegnelse | testo 440 Klimamessgerät Luftstrom-Set, Typ: FR | |
| Emballage | kuffert | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Måleværdi min., flowhastighed (m/s) | 0,6 m/s | |
| Måleværdi maks., flowhastighed (m/s) | 50 m/s | |
| Fejlgrænse, flowhastighed (m/s) | ±0,2 + 1 % (0,6 bis 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 bis 50 m/s) | |
| Produkttype | klimamåler | |
| Målestørrelser | grader Celsius | |
| Måleområde for | flowhastighed (m/s) | |
| Driftstemperatur min. | -10 °C | |
| Driftstemperatur maks. | 70 °C | |
| Grænseflade | Bluetooth®-interface; USB-interface | |
| Materiale, hus | kunststof |
| Artikelnummer | 474162 FR | |
| EAN/GTIN | 4029547019371 | |
| Producentnummer | 0563 4401 | |
| Producent/ansvarlig person | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |