Medidor climatológico Juego para corrientes de aire, Tipo: FR

Número de artículo: 474162 FR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 3 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Clase de protección IP: IP54
Denominación del fabricante testo 440 Klimamessgerät Luftstrom-Set, Typ: FR
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Valor de medición mín., Velocidad del flujo (m/s) 0,6 m/s
Valor de medición máx., Velocidad del flujo (m/s) 50 m/s
Margen de error, Velocidad del flujo (m/s) ±0,2 + 1 % (0,6 bis 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 bis 50 m/s)
Tipo de producto Instrumento de medición multifuncional
Tamaños de medición Grados Celsius
Capacidad de medición para Velocidad del flujo (m/s)
Temperatura de funcionamiento mín. -10 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 70 °C
Interfaz Interfaz Bluetooth®; Interfaz USB
Material carcasa plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 474162 FR
EAN / GTIN 4029547019371
Número del fabricante 0563 4401
Fabricante/responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descripción

Ejecución:

Medidor climatológico testo 440 para medir la velocidad de flujo y el caudal en el canal de ventilación (m/s, m3/h).
Sonda de medición de rueda móvil 16 mm para la medición de caudales de aire grandes hasta 50 m/s.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Medidor climatológico testo 440 n.º 474141 tam. 440, 3 uds. de pilas Mignon tipo AA, cable USB, maleta n.º 474161 tam. K y protocolo de calibración.
Sonda de medición de rueda móvil n.º 474152 tam. FR