Klimaatmeetapparatuur Luchtstroomset FR

Artikelnummer: 474162 FR
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Aansluiting: Bluetooth-interface; USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 54

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0,6 m/s - 50 m/s
Maximale afwijking (m/s + % van meetwaarde) ±0,2 + 1% (0,6 tot 40 m/s) ±0,2 + 2% (40,1 tot 50 m/s)
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Batterijtype Mignon, AA
Bedrijfstemperatuur -10 °C - 70 °C
Aansluiting Bluetooth-interface; USB-aansluiting
IP-klasse IP 54
Producttype Klimaatmeetapparatuur

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 474162 FR
EAN/GTIN 4029547019371
Nummer fabrikant 0563 4401

Omschrijving

Uitvoering:

Klimaatmeter Testo 440 voor het meten van de stromingssnelheid en volumestroom in het ventilatiekanaal (m/s, m3/h).
Vleugelrad-meetsonde 16 mm voor de meting van grote luchtstromen tot 50 m/s.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Klimaatmeter Testo 440 nr. 474141 maat 440, 3× Mignon-batterijen type AA, USB-kabel, koffer nr. 474161 maat K en kalibratierapport.
Vleugelradsonde nr. 474152 maat FR

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen