Prístroj na meranie klimatických veličín súprava na meranie prúdenia vzduchu, Typ: FR

Č. pol.: 474162 FR
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rozhranie: Rozhranie Bluetooth®; USB rozhranie
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 0,6 m/s - 50 m/s
Najväčšia prípustná chyba (m/s + % od nameranej hodnoty) ±0,2 + 1 % (0,6 až 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 až 50 m/s)
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 3
Typ batérií Mignon, AA
Prevádzková teplota -10 °C - 70 °C
Rozhranie Rozhranie Bluetooth®; USB rozhranie
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Druh produktu Prístroj na meranie klimatických veličín

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 474162 FR
EAN/GTIN 4029547019371
Číslo výrobcu 0563 4401
Výrobca/zodpovedná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Popis

Prevedenie:

Prístroj na meranie klimatických veličín testo 440 na meranie prietoku a objemovému toku vo vetracích potrubiach (m/s, m3/h).
Meracia sonda s lopatkovým kolieskom 16 mm na meranie velkých prúdov vzduchu 50 m/s.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Prístroj na meranie klimatických veličín testo 440 č. 474141 veľ. 440, 3 × batérie Mignon typu AA, USB kábel, kufrík č. 474161 veľ. K a kalibračný protokol.
IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.