{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Náboj | 7,5 mm | |
Nastaviteľná sila nastavenia, max. Pri 5 bar | 12 000 N | |
Spotreba vzduchu proces nastavenia Pro (závisí od závitu) | max. 2 l | |
Pripojenie hadice | 6 mm | |
Pripojenie hadice | 1/4 palec | |
Pre slepé nitovacie matice všetkých materiálov | M3 − M6 | |
Pre slepé nitovacie matice oceľ / hliník | M3 − M6 | |
Hmotnosť | 1,96 kg | |
Typ výrobku | Prístroj na nitovanie naslepo |
Číslo položky | 770515 1 | |
EAN/GTIN | 4007081920841 | |
Číslo výrobcu | 1458198 |