Prostriedok na utesnenie závitov 5GP77 50

Č. pol.: 088066 50
(55,40 € / 100 Millilitre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
  • Udržateľnosť: GARANT GreenPlus

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Chemický podklad Metakrylátester
Dynamická viskozita 20 000 mPas - 40 000 mPas
Tesnosť 1,09 g/cm3
Tvar tekuté
Bod vzplanutia 100 °C
Teplota Rozsah použitia -55 °C - 180 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 5 min - 15 min
Funkčná pevnosť podľa 3 h - 6 h
Vlastnosť fluoreskujúci pod UV svetlom; bez oznacenia
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
vhodné pre materiál Kov
vhodné pre rozsah použitia rúrkový závit; rúrkové tesnenie
pre veľkosť závitu M do M80
pre veľkosť závitu palec 3 palec
maximálna škára 0,35 mm
Trieda pevnosti vysoká pevnost
minimálny odtrhávací moment 20 Nm - 30 Nm
Demontáž s normálnym nástrojom
Farba žltá
Objem náplne 50 ml
Teplota skladovania 5 °C - 23 °C
Odolnosť od dátumu výroby 24 Mesiac
Séria GreenPlus
Druh produktu Tesniaci prostriedok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 088066 50
EAN/GTIN 4062406423513

Popis

Prevedenie:

Prostriedky na utesnenie závitov zabraňujú úniku plynných a kvapalných médií. Typické aplikácie prostriedkov na utesnenie závitov zahŕňajú: tesnenie kužeľových kovových závitov a tvaroviek.
Typ 5GP77. Utesňuje kužeľové/valcové potrubné závitové spoje až do R3 palcov, napr. plynové potrubné systémy. Teplovzdorný.

Poznámka:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.