Prevedenie:
Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary skrutiek. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.
Typ 2GP43 so strednou pevnosťou. Utesní a zapečatí veľa druhov skrutkových spojov. Vysoká rezistencia proti vibráciám. Rýchle vytvrdnutie na vysokom počte železných kovov. Zvýšená kompatibilita s olejom.
Použitie:
S nízkou pevnosťou − uvoľnenie s normálnym nástrojom je možné. So strednou pevnosťou − uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom. S vysokou pevnosťou − uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).
Poznámka:
Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č.
088004.