Frein filet GARANT GreenPlus 2GP43, Contenance: 50ml

Réf.: 088061 50
Copier
Prix par 1 Unité (CHF 71,80 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Base chimique Méthacrylates
Viscosité dynamique 1 500 mPas - 4 000 mPas
Densité 1,08 g/cm3
Forme liquide
Point d'éclair 100 °C
Plage de températures -55 °C - 180 °C
Maniabilité après 5 min - 15 min
Utilisable après 3 h - 6 h
Propriété résistant à l’huile; résistant à l’huile; résistant aux vibrations
Durabilité GARANT GreenPlus
pour matériau Métallurgie
pour applications Produits d'étanchéité pour filetages; Utilisation universelle; Surfaces huileuses
Pour tailles de filetages M jusqu'à M36
Classe de résistance Moyen
Couple initial de décollement min. 15 Nm - 25 Nm
Démontage avec outil normal
Couleur Bleu
Contenance 50 ml
Température de stockage 5 °C - 23 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Série GreenPlus
Type de produit Freins-filets

Identification et classification

Référence article 088061 50
Copier
EAN / GTIN 4062406423414
Copier
Réf. fabricant 088061 50
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

L’utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les freins filets anaérobies à un composant conviennent à tous les systèmes et toutes les formes de filetage. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.
Type 2GP43: résistance moyenne. Assure une fermeture étanche pour de nombreux types de vissages. Résistance élevée aux vibrations. Durcissement rapide pour un grand nombre de métaux ferreux. Compatibilité améliorée avec l’huile.

Utilisation:

Serrage faible − Desserrage possible avec un outil normal. Serrage moyen − Desserrage encore possible avec un outil normal. Serrage très fort − Desserrage uniquement possible avec un outil spécial pour par chauffage (>150 °C).

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Téléchargements et documents

De la même série "GreenPlus" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript