Prevedenie:
Nové rukavice GARANT GreenPlus zaujmú svojou udržateľnosťou, ale zároveň vysokým komfortom nosenia a vysokou odolnosťou.
Udržateľné viacúčelové rukavice sú vyrobené z 85 % recyklovanej nylonovej priadze (viac ako 54 % recyklovaného materiálu v konečnom výrobku) (platí pre veľ. 9). Výsledkom je zníženie emisií CO2 o 78 g (v porovnaní s komerčne dostupnými viacúčelovými nylonovými rukavicami) na pár (platí pre veľ. 9). 15-Stupňová pletená technológia pre veľmi dobrú citlivosť pri dotyku. Dlaň s ľahkou nitrilovou povrchovou úpravou. S dotykovou obrazovkou. Vhodné na použitie v nielen suchých, ale aj v olejových a mokrých pracovných priestoroch. So zosilneným ohybom palca na zvýšenie odolnosti.
Poznámka:
Ekologicky šetrné balenie, 100 % bez plastov. Tieto rukavice je možné zakúpiť len v kompletnej baliacej jednotke (VPE) alebo jej násobku.