Schroefborging 2GP43

Artikelnummer: 088061
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
6 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component schroefborgingen zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.
Type 2GP43 middelvast. Verdicht en sluit af bij veel soorten schroefverbindingen. Zeer resistent tegen trillingen. Snelle uitharding bij een hoog aantal ferrometalen. Verhoogde olietolerantie.

Toepassing:

Weinig sterk − losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk. Middelsterk − losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk. Hoogvast − losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150°C).

Tip:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "GreenPlus"