Osigurač za vijke 2GP43 50 ml

Artikl br.: 088061 50
(70,18 € / 100 Millilitre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Održivost: GARANT GreenPlus

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kemijska baza Metakrilati
Dinamična viskoznost 1.500 mPas - 4.000 mPas
Gustoća 1,08 g/cm3
Oblik tekuće
Plamište 100 °C
Temperatura na području primjene −55 °C - 180 °C
Čvrstoća prema 5 min - 15 min
Funkcionalna čvrstoća prema 3 h - 6 h
Osobina fluorescentno pod UV svjetlom; brtvi; otporno na vibracije
Održivost GARANT GreenPlus
prikladno za materijal Metal
prikladno za područja primjene Brtva navoja; univerzalno primjenjivo; masne površine
za veličine navoja M do M36
Razred čvrstoće srednje čvrsta
minimalni moment odvajanja 15 Nm - 25 Nm
Demontaža s normalnim alatom
Boja plavo
Količina punjenja 50 ml
Temperatura skladištenja 5 °C - 23 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 24 mjesec
Serija GreenPlus
Vrsta proizvoda Osigurač za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 088061 50
EAN / GTIN 4062406423414

Opis

Izvedba:

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentni, anaerobni osigurači za vijke prikladni su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavljivanja.
Vrsta 2GP43 srednje čvrstoće. Brtvi i zatvara razne vrste vijčanih spojeva. Velika otpornost na vibracije. Brzo otvrdnjavanje na brojnim željeznim metalima. Povećana otpornost na ulje.

Upotreba:

Niska čvrstoća − otpuštanje lako moguće normalnim alatom. Srednja čvrstoća − otpuštanje moguće normalnim alatom. Visoka čvrstoća − otpuštanje moguće samo pomoću posebnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C).

Napomena:

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.