Schraubensicherung 2GP43

Artikel-Nr.: 088061
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Schraubensicherungen sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.
Typ 2GP43 mittelfest. Dichtet und verschließt viele Arten von Schraubverbindungen. Hohe Resistenz gegenüber Vibrationen. Schnelle Aushärtung auf einer hohen Anzahl von Eisenmetallen. Erhöhte Ölverträglichkeit.

Verwendung:

Niedrigfest − Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich. Mittelfest − Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich. Hochfest − Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150°C) möglich.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "GreenPlus"