Gängsäkringsmedel 2GP43

Article no.: 088061
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
6 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentgänglåsningarna är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.
Typ 2GP43 medelhållfast. Tätar och låser många typer av skruvförband. Hög motståndskraft mot vibrationer. Snabb härdning på ett stort antal järnmetaller. Förhöjd oljekompatibilitet.

Användningsdata:

Låghållfast − kan lätt lossas med normala verktyg. Medelhållfast − kan fortfarande lossas med normala verktyg. Höghållfast − kan bara lossas med specialverktyg eller genom uppvärmning (>150°C).

Anmärkning:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.

Suitable products

From the same series "GreenPlus"