{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Chemický podklad | Metakryláty | |
Dynamická viskozita | 400 mPas - 700 mPas | |
Tesnosť | 1,1 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Bod vzplanutia | 100 °C | |
Teplota Rozsah použitia | -55 °C - 180 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 5 min - 15 min | |
Funkčná pevnosť podľa | 3 h - 6 h | |
Vlastnosť | fluoreskujúci pod UV svetlom; rýchloschnúce | |
Udržateľnosť | GARANT GreenPlus | |
vhodné pre materiál | Kov | |
vhodné pre rozsah použitia | lepidlo na funkcné spoje; tesnenie závitov v tycinke | |
pre veľkosť závitu M do | M20 | |
maximálna škára | 0,2 mm | |
Trieda pevnosti | vysoká pevnost | |
minimálny odtrhávací moment | 40 Nm | |
Farba | zelená | |
Objem náplne | 50 ml | |
Teplota skladovania | 5 °C - 23 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac | |
Séria | GreenPlus | |
Druh produktu | Špárovací prostriedok |
Číslo položky | 088070 50 | |
EAN/GTIN | 4062406423599 |